Referanser
Festo:QSY-G1/8-4
Rubix:491510
Produsent:186179
EAN:4052568039837

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 1/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Y-instickskoppling, QSY-G1/8-4 - 186179 - FESTO
Push-in Y-fitting QSY-G1/8-4 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=2,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 100x90x20 mm |
|---|---|
| Vekt | 16 g |
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 4 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
468,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
585,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel