Innstikkskobling Festo CN-M5-PK-2

Barb fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CN-M5-PK-2
Rubix:483772
Produsent:19521
EAN:4052568022563
CN-M5-PK-2 Barbed fitting

Teknisk sammendrag

Materialesteel
Tilkobling 1m5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Rak påstickskoppling, CN-M5-PK-2 - 19521 - FESTO


Barbed fitting CN-M5-PK-2 For plastic tubing PAN, PUN, PP, PU, PR, with sealing ring Nominal size=1,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)80x40x10 mm
Vekt1,8 g
Materialesteel
Tilkobling 1m5
Profiln/cn
Tilkobling 23 mm
Maks temperatur60 °C
278,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
348,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel