Referanser
Festo:QSLV-G3/8-12-I
Rubix:491486
Produsent:186155
EAN:4052568039592

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 3/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, QSLV-G3/8-12-I - 186155 - FESTO
Push-in L-fitting QSLV-G3/8-12-I 360° orientable, external thread with internal Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 62,8 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Tilkobling 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 12 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
757,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
946,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel