Referanser
Festo:QSYLV-1/8-6
Rubix:486079
Produsent:153192
EAN:4052568032760

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Tilkobling 1 | r 1/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Y-instickskoppling, QSYLV-1/8-6 - 153192 - FESTO
Push-in Y-fitting QSYLV-1/8-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,3 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 62x45x24 mm |
|---|---|
| Vekt | 25,4 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Tilkobling 1 | r 1/8 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 6 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
42,26 kr Eks. mva
/ stykk
52,83 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel