Innstikkskobling Festo CK-1/8-PK-6-KU

Quick connector

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CK-1/8-PK-6-KU
Rubix:482574
Produsent:6255
EAN:4052568001162
CK-1/8-PK-6-KU Quick connector

Teknisk sammendrag

Materialepom (union nut, screwed plug)
Tilkobling 1g 1/8 in
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Snabbskruvkoppling, CK-1/8-PK-6-KU - 6255 - FESTO


Quick connector CK-1/2-PK-13 Male thread with sealing ring, metal version. Nominal size=11,7 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com), Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)110x60x20 mm
Vekt3,6 g
Materialepom (union nut, screwed plug)
Tilkobling 1g 1/8 in
Profilck
Tilkobling 28 mm
Maks temperatur60 °C
263,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
328,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel