Referanser
Festo:NPQH-L-M5-Q4-P10
Rubix:6283617
Produsent:578276
EAN:4052568059798

Dokumenter
Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, NPQH-L-M5-Q4-P10 - 578276 - FESTO
Push-in L-fitting NPQH-L-M5-Q4-P10 Size=Standard, Nominal size=3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 20x20x10 mm |
|---|---|
| Vekt | 9,3 g |
| Materiale | nickel-plated brass |
| Tilkobling 1 | m5 |
| Profil | npqh |
| Tilkobling 2 | 4 mm |
| Maks temperatur | 150 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
343,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
429,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel