Innstikkskobling Festo TCN-1/8-PK-4

Barb T-Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:TCN-1/8-PK-4
Rubix:483195
Produsent:11962
EAN:4052568021320
TCN-1/8-PK-4 Barbed T-fitting

Teknisk sammendrag

Materialealuminium (housing)
Tilkobling 1g 1/8
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : T-koppling, TCN-1/8-PK-4 - 11962 - FESTO


Barbed T-fitting TCN-1/8-PK-4 For plastic tubing PAN, PUN, PP, PU, PR, with sealing ring, rotatable. Nominal size=2,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)90x80x20 mm
Vekt11,3 g
Materialealuminium (housing)
Tilkobling 1g 1/8
Tilkobling 24
1 050,50 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 313,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel