Referanser
Festo:QSM-M3-3-I
Rubix:486194
Produsent:153312
EAN:4052568033767

Dokumenter
Produktinformasjon : Instickskoppling, QSM-M3-3-I - 153312 - FESTO
Push-in fitting QSM-M3-3-I male thread with internal Hexagon socket. Size=Mini, Nominal size=1,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2,4 g |
|---|---|
| Materiale | nickel-plated steel |
| Tilkobling 1 | m3 |
| Profil | qsm |
| Tilkobling 2 | 3 mm |
| Maks temperatur | 80 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
241,50 kr Eks. mva
/ 10 stykk
301,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel