Referanser
Festo:DHPS-6-A
Rubix:506782
Produsent:1254039
EAN:4052568229139

Dokumenter
Produktinformasjon : Parallellgripdon, DHPS-6-A - 1254039 - FESTO
Parallel gripper DHPS-6-A Size=6, Stroke per gripper jaw=2 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=< 1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=< 0,02 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 78 g |
|---|---|
| Type | parallel gripper |
| Sylinderlengde | 2 mm |
| Sylinderdiameter | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 736,42 kr Eks. mva
/ stykk
5 920,52 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel