Referanser
Festo:DHPS-20-A-NO
Rubix:506790
Produsent:1254047
EAN:4052568229207

Dokumenter
Produktinformasjon : Parallellgripdon, DHPS-20-A-NO - 1254047 - FESTO
Parallel gripper DHPS-20-A-NO Size=20, Stroke per gripper jaw=6,5 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=< 0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=< 0,02 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 451,3 g |
|---|---|
| Type | parallel gripper |
| Sylinderlengde | 6.5 mm |
| Kraft | 320 N |
| Sylinderdiameter | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
8 451,21 kr Eks. mva
/ stykk
10 564,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel