Referanser
Festo:HGPP-32-A
Rubix:495011
Produsent:525664
EAN:4052568161873

Dokumenter
Produktinformasjon : Parallellgripdon, HGPP-32-A - 525664 - FESTO
Parallel gripper HGPP-32-A Precise, for Position sensing via hall effect sensor or inductive sensors. Size=32, Stroke per gripper jaw=12,5 mm, Max. replacement accuracy=0,1 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm, Number of gripper fingers=2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1568,9 g |
|---|---|
| Type | parallel gripper |
| Sylinderlengde | 12.5 mm |
| Kraft | 830 N |
| Sylinderdiameter | 32 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
18 306,56 kr Eks. mva
/ stykk
22 883,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel