Referanser
Festo:HGPP-12-A-G2
Rubix:491909
Produsent:187869
EAN:4052568148287

Dokumenter
Produktinformasjon : Parallellgripdon, HGPP-12-A-G2 - 187869 - FESTO
Parallel gripper HGPP-12-A-G2 Precise, for Position sensing via hall effect sensor or inductive sensors. With gripping force retention when closing...-G2. Size=12, Stroke per gripper jaw=2,5 mm, Max. replacement accuracy=0,1 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm, Number of gripper fingers=2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 341,1 g |
|---|---|
| Type | parallel gripper |
| Sylinderlengde | 2.5 mm |
| Kraft | 116 N |
| Sylinderdiameter | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
12 100,44 kr Eks. mva
/ stykk
15 125,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel