Referanser
Festo:HGPP-25-A
Rubix:495008
Produsent:525661
EAN:4052568161842

Dokumenter
Produktinformasjon : Parallellgripdon, HGPP-25-A - 525661 - FESTO
Parallel gripper HGPP-25-A Precise, for Position sensing via hall effect sensor or inductive sensors. Size=25, Stroke per gripper jaw=10 mm, Max. replacement accuracy=0,1 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm, Number of gripper fingers=2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1047,9 g |
|---|---|
| Type | parallel gripper |
| Sylinderlengde | 10 mm |
| Kraft | 500 N |
| Sylinderdiameter | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
16 348,52 kr Eks. mva
/ stykk
20 435,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel