Referanser
Festo:DHPS-35-A
Rubix:506795
Produsent:1254052
EAN:4052568229252

Dokumenter
Produktinformasjon : Parallellgripd., DHPS-35-A - 1254052 - FESTO
Parallel gripper DHPS-35-A Size=35, Stroke per gripper jaw=12,5 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=< 0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=< 0,02 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 170x100x60 mm |
|---|---|
| Vekt | 1399 g |
| Type | parallel gripper |
| Sylinderlengde | 12.5 mm |
| Sylinderdiameter | 35 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
11 207,58 kr Eks. mva
/ stykk
14 009,47 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel