Elektrisk perifer Festo MHA1-PR6-3-M3-PI-PCB

MHA1 Battery block

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MHA1-PR6-3-M3-PI-PCB
Rubix:494639
Produsent:197249
EAN:4052568082215
MHA1-PR6-3-M3-PI-PCB Manifold block

Teknisk sammendrag

Typebattery block
Monteringsformmha1
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Ventilblock, MHA1-PR6-3-M3-PI-PCB - 197249 - FESTO


Manifold block MHA1-PR6-3-M3-PI-PCB for Mounting printed circuit boards of manifold block valves MHA1-...-PI Max. number of valve Positions=6, Operating pressure=0 - 8 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Corrosion resistance classification CRC=2

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt54,95 g
Typebattery block
Monteringsformmha1
867,24 kr Eks. mva
/ stykk
1 084,05 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel