Referanser
Festo:MHA1-P2-2-M3
Rubix:494599
Produsent:197207
EAN:4052568081997

Dokumenter
Produktinformasjon : Ventilblock, MHA1-P2-2-M3 - 197207 - FESTO
Manifold block MHA1-P2-2-M3 for manifold block valves MHA1-...-HC/TC Max. number of valve Positions=2, Operating pressure=0 - 8 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Corrosion resistance classification CRC=1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 32,6 g |
|---|---|
| Type | battery block |
| Monteringsform | mha1 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
476,96 kr Eks. mva
/ stykk
596,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel