Elektrisk perifer Festo MHA1-PR6-3-M3-PI

MHA1 Battery block

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MHA1-PR6-3-M3-PI
Rubix:494616
Produsent:197224
EAN:4052568160326
MHA1-PR6-3-M3-PI Manifold block

Teknisk sammendrag

Typebattery block
Monteringsformmha1
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Ventilblock, MHA1-PR6-3-M3-PI - 197224 - FESTO


Manifold block MHA1-PR6-3-M3-PI with base plugs, for manifold block valves MHA1-...-PI Max. number of valve Positions=6, Operating pressure=0 - 8 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Corrosion resistance classification CRC=1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt81,13 g
Typebattery block
Monteringsformmha1
1 238,98 kr Eks. mva
/ stykk
1 548,72 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel