Referanser
Festo:EGSL-BS-55-250-12.7P
Rubix:503352
Produsent:559339
EAN:4052568206154

Dokumenter
Produktinformasjon : Minislid, EGSL-BS-55-250-12.7P - 559339 - FESTO
Mini slide EGSL-BS-55-250-12.7P Working stroke=250 mm, Size=55, Parallel running in the z-direction=0,1 mm, Parallelism=0,125 mm, Reversing backlash=<= 50 µm
Mini slide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4106 g |
|---|---|
| Type | mini slide |
| Monteringsform | egsl |
Vis UNSPSC/ECL@SS
28 082,40 kr Eks. mva
/ stykk
35 103,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel