Elektrisk perifer Festo MHA1-P6-2-M3

MHA1 Battery block

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MHA1-P6-2-M3
Rubix:494601
Produsent:197209
EAN:4052568082017
MHA1-P6-2-M3 Manifold block

Teknisk sammendrag

Typebattery block
Monteringsformmha1
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Ventilblock, MHA1-P6-2-M3 - 197209 - FESTO


Manifold block MHA1-P6-2-M3 for manifold block valves MHA1-...-HC/TC Max. number of valve Positions=6, Operating pressure=0 - 8 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Corrosion resistance classification CRC=1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt45,33 g
Typebattery block
Monteringsformmha1
798,24 kr Eks. mva
/ stykk
997,80 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel