Referanser
Dormer:E473M16
Rubix:6464351
EAN:7320760674871



Produktinformasjon : M Machine Tap Spiral Flute 35°, Green Shark, E473M16 - 6554546 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK green ring uncoated DIN 376 shape C 35° spiralised 2.5xD blind holes for brass and bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys Si <10% and synthetic materials such as thermoplastics.
Bruksområder
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper - Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic - Thermoplastics
• Copper - Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic - Thermoplastics
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m16x2 |
|---|---|
| Gjengediameter | 16 mm |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 14 mm |
| hale diameter | 9 mm |
| Firkantet adapter | 12 mm |
| Gjengedybde | 25 mm |
| Vinkel på helix | 35 ° |
| Overflatebehandling | blank |
| Total lengde | 110 mm |
| Hus materiale | hss-e / pm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
947,28 kr Eks. mva
/ stykk
1 184,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel