Maskingjengeverktøy Dormer EP301

Machine taps EP30

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:EP301
Rubix:6188345
EAN:7320760138465
Machine tap 1inchx12 DIN2184-1

Teknisk sammendrag

Gjengerunf 1'-12
Gjengediameter25.4 mm
Typeamerikanske gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1 inchx12 HSS-E BLANK DIN 2184-1 - EP301 - DORMER


HSS-E machine tap for UNF thread, uncoated, DIN 2184-1 form B, peel-cutting, 2.5xD, through holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass and bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Bruksområder

• Free-cutting steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel, hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium, aluminium-magnesium (unalloyed) (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >10%, whisker-reinforced aluminium alloys, magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerunf 1'-12
Gjengediameter25.4 mm
Typeamerikanske gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter23.25 mm
hale diameter14.5 mm
Firkantet adapter18 mm
Gjengedybde38 mm
Overflatebehandlinggold
Total lengde160 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme12
Toleranse2b; h6
Skafttypesquare (square drive)
2 530,66 kr Eks. mva
/ stykk
3 163,32 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel