Maskingjengeverktøy Dormer E268M45X3.0

Maskin kran E268

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E268M45X3.0
Rubix:6198739
EAN:7320760088890
Tap M45x3.00mm DIN 374

Teknisk sammendrag

Gjengerm45
Gjengediameter45 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M45x3.00mm HSS-E BLANK DIN 374 - E268M45X3.0 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric-fine threads uncoated DIN 374 form C straight grooves 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminum alloys and duraplasts.

Bruksområder

- Automatic steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
- Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
- Alpha-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
- Aluminum Alloy Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Aluminum alloyed Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
- Duraplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm45
Gjengediameter45 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter42 mm
Firkantet adapter36 mm
Gjengedybde42 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde200 mm
Hus materialehss-e
6 542,58 kr Eks. mva
/ stykk
8 178,23 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel