Maskingjengeverktøy Dormer E002M18

Maskin gjengetapper E002

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E002M18
Rubix:6199351
EAN:7320760567968
Machine tap M18x2.50 mm ISO529

Teknisk sammendrag

Gjengediameter18 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M18x2.50mm HSS-E BLANK ISO 529 - E002M18 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread TiN coated ISO 529 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper and brass. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengediameter18 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Borre diameter15.5 mm
Firkantet adapter14 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlingbronze
Total lengde112 mm
Hus materialehss-e
1 239,76 kr Eks. mva
/ stykk
1 549,70 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel