Maskingjengeverktøy Dormer EX413/4
G(BSP) G(BSP) maskin Spiralrille 45ř
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Dormer:EX413/4
Rubix:6188156
EAN:7320760168707



Dokumenter
Produktinformasjon : GJENGETAPP 3/4 inchx14 HSS-E DAMPANLØPT DIN 5156 - EX413/4 - DORMER
Series EX41 HSCO Spiral Flute Tap - BSPF
MACH TAP SPECTRUM 3/4 G HELICE ST
Egenskaper
Parallel Thread
Steam oxide surface treatment reduces wear and chip welding in abrasive or harder ferrous materials
Semi- Bottoming
Steam oxide surface treatment reduces wear and chip welding in abrasive or harder ferrous materials
Semi- Bottoming
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | britiske blindhull |
|---|---|
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 24.5 mm |
| Firkantet adapter | 16 mm |
| Vinkel på helix | 45 ° |
| Overflatebehandling | steam tempered |
| Total lengde | 140 mm |
| Hus materiale | hss-e |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 702,47 kr Eks. mva
/ stykk
3 378,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel