Referanser
Dormer:E0234-40
Rubix:6199279
EAN:7320760569382



Produktinformasjon : GJENGETAPP No.4x40 HSS-E DAMPANLØPT ISO 529 - E0234-40 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | amerikanske gjennomgående hull |
|---|---|
| Med kjølespray | nei |
| Borre diameter | 4 mm |
| Firkantet adapter | 3.15 mm |
| Vinkel på helix | 45 ° |
| Overflatebehandling | steam tempered |
| Total lengde | 48 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Antall gjenger pr. tomme | 40 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
450,40 kr Eks. mva
/ stykk
563,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel