Maskingjengeverktøy Dormer E5367/16NO3

Machine thread-cutters E536

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E5367/16NO3
Rubix:6198046
EAN:7320760099056
Tap 7/16 inch x 18 ISO 529

Teknisk sammendrag

Gjengerbsf 7/16 nr.3
Typebritiske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 7/16 inchx18 HSS BLANK ISO 529 - E5367/16NO3 - DORMER


HSS Machine thread-cutter for BSF thread uncoated ISO 529 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <850 N/mm². Stainless steel. Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fibre-reinforced plastics.

Bruksområder

• Copper (<100 HB <350 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerbsf 7/16 nr.3
Typebritiske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter9.7 mm
hale diameter6.3 mm
Firkantet adapter8 mm
Gjengedybde20 mm
Overflatebehandlingblank
Total lengde85 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme18
553,90 kr Eks. mva
/ stykk
692,38 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel