Maskingjengeverktøy Dormer E255M6

Machine thread-cutters E255

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E255M6
Rubix:6186886
EAN:7320760674277
Machine tap M6 DIN 371

Teknisk sammendrag

Gjengerm6 x 1,00
Gjengediameter6 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M6x1.00mm HSS-E-PM BLANK DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E255M6 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK red ring uncoated DIN 376 shape B cut 2.5xD continuous holes for alloyed steel <850 N/mm².

Bruksområder

• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm6 x 1,00
Gjengediameter6 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter5 mm
hale diameter4.9 mm
Firkantet adapter6 mm
Gjengedybde15 mm
Vinkel på helix7 °
Overflatebehandlingblank
Total lengde80 mm
Hus materialehss-e / pm
Antall gjenger pr. tomme25.4
338,01 kr Eks. mva
/ stykk
422,51 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel