Maskingjengeverktøy Dormer E7123/8

Machine taps E712

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E7123/8
Rubix:6197802
EAN:7320760100059
Tap 1 inchx11.5 DORMER-ANSI

Teknisk sammendrag

Gjengernptf 3/8-18
Gjengediameter17.15 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 3/8 inchx18 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7123/8 - DORMER


HSS machine tap for NPTF threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP 3/8 NPTF E712 HSS

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengernptf 3/8-18
Gjengediameter17.15 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter14.25 mm
hale diameter13.5 mm
Firkantet adapter17.8 mm
Gjengedybde27 mm
Overflatebehandlinguncoated
Total lengde80 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme18
1 105,12 kr Eks. mva
/ stykk
1 381,40 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel