Maskingjengeverktøy Dormer E422M4

Machine taps E422

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E422M4
Rubix:6198660
EAN:7320760092941
Machine tap M4x0.70mm DIN 371

Teknisk sammendrag

Gjengerm4 x 0,70
Gjengediameter4 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M4x0.70mm HSS-E TIN DIN 371 - E422M4 - DORMER


HSS-E machine tap with interrupted threading for metric threads, TiN-coated, DIN 371 form B, peel cut, 3xD, through holes, for steel <850 N/mm².

Bruksområder

• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm4 x 0,70
Gjengediameter4 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter3.3 mm
hale diameter3.4 mm
Firkantet adapter4.5 mm
Gjengedybde12 mm
Overflatebehandlingtin
Total lengde63 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme36.29
Toleranse6h
Skafttypesquare
550,71 kr Eks. mva
/ stykk
688,39 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel