Maskingjengeverktøy Dormer E238M6

Maskin tapper E238

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E238M6
Rubix:6249828
Produsent:6305810
EAN:7320760664155
Machine tap M6x1.00mm DIN 371

Teknisk sammendrag

Gjengerm6
Gjengediameter6 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M6x1.00mm HSS-E-PM DAMPANL PT DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E238M6 - DORMER


HSS-E machine tap for metric thread steam-tempered DIN 376 Shape C 40° coiled 2xD blind holes for stainless steel.
Tap MACHINE M 6 X1, 00 E238 40DEG 6H DIN371 HSSE BLEU

Bruksområder

• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm6
Gjengediameter6 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter5 mm
Firkantet adapter6 mm
Vinkel på helix40 °
Overflatebehandlingdamp temperert
Total lengde80 mm
Hus materialehss-e
403,05 kr Eks. mva
/ stykk
503,81 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig