Maskingjengeverktøy Dormer E241M16

Machine thread-cutters E241

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E241M16
Rubix:6187203
EAN:7320760664452
Machine tap M16x2.00mm DIN 376

Teknisk sammendrag

Gjengerm16 x 2,00
Gjengediameter16 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M16x2.00mm HSS-E-PM SUPER-B DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E241M16 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric threaded Super-B coated DIN 376 shape B cut 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
TARAUD MACHINE M 16 X2.00 E241 GUN 6H DIN376 HSSE TICN BLEU

Bruksområder

• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm16 x 2,00
Gjengediameter16 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter14 mm
hale diameter9 mm
Firkantet adapter12 mm
Gjengedybde25 mm
Vinkel på helix30 °
Overflatebehandlingsuper b
Total lengde110 mm
Hus materialehss-e
1 253,73 kr Eks. mva
/ stykk
1 567,16 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel