Referanser
Dormer:E0411/2
Rubix:6199248
EAN:7320760569849




Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 19 mm |
|---|---|
| Type | britiske gjennomgående hull |
| Med kjølespray | nei |
Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/2 inchx14 HSS-E DAMPANLØPT - E0411/2 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for gas thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 19 mm |
|---|---|
| Type | britiske gjennomgående hull |
| Med kjølespray | nei |
| Borre diameter | 16 mm |
| Firkantet adapter | 16 mm |
| Overflatebehandling | steam tempered |
| Total lengde | 125 mm |
| Hus materiale | hss-e |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 286,25 kr Eks. mva
/ stykk
1 607,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel