Maskingjengeverktøy Dormer E238M8

Maskin tapper E238

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E238M8
Rubix:6187130
Produsent:6305811
EAN:7320760664162
Machine tap M8x1.25mm DIN 371

Teknisk sammendrag

Gjengerm8
Gjengediameter8 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M8x1.25mm HSS-E-PM DAMPANL PT DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E238M8 - DORMER


HSS-E machine tap for metric thread steam-tempered DIN 376 Shape C 40° coiled 2xD blind holes for stainless steel.
Tap MACHINE M 8 X1, 25 E238 40DEG 6H DIN371 HSSE BLEU

Bruksområder

• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm8
Gjengediameter8 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter6.8 mm
Firkantet adapter8 mm
Vinkel på helix40 °
Overflatebehandlingdamp temperert
Total lengde90 mm
Hus materialehss-e
457,82 kr Eks. mva
/ stykk
572,28 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig