Maskingjengeverktøy Dormer E383M10X1.0

Machine taps E383

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E383M10X1.0
Rubix:6469144
EAN:7320760664599
Machine tap M10x1.00mm DIN 374

Teknisk sammendrag

Gjengerm10 x 1,00
Gjengediameter10 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : MF Machine Tap Spiral Flute 40°, Blue Shark, E383M10X1.0 - 6305854 - DORMER


HSS-E machine tap for metric fine threads steam tempered DIN 374 form C 40° spiral flute 2xD blind holes for stainless steel.
MACHINE TAP MF 10 X1,00 E383 40DEG 6H HSSE DIN 374

Bruksområder

• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - ferritic + austenitic martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm10 x 1,00
Gjengediameter10 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter9 mm
Firkantet adapter7 mm
Gjengedybde12 mm
Vinkel på helix40 °
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde90 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme25.4
Toleranse6h
Skafttypesquare
644,55 kr Eks. mva
/ stykk
805,69 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel