Maskingjengeverktøy Dormer EP11M20X1.5

MF Machine Tap Spiral Point

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:EP11M20X1.5
Rubix:6188396
EAN:7320760137918
Machine tap M20x 1.50 mm DIN 374

Teknisk sammendrag

Gjengerm20 x 1,5
Gjengediameter20 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M20x1.50mm HSS-E DAMPANLØPT DIN 374 - EP11M20X1.5 - DORMER


Universal metric fine (MF) machine tap for through holes with 6H thread tolerance. Manufactured from HSS-E PM with steam-tempered surface for better adhesion of cutting oil. This also makes it suitable for tapping in stainless steels. Equipped with shell cutting for better cutting the hole and propelling the chip. Dimensions according to DIN 374 standard. Suitable for threads up to 2.5 xD

Egenskaper

Superb performance in a range of materials
Short thread length means low torque and better chip evacuation
Manufactured from high speed cobalt steel for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance
Available in bright or steam tempered (ST) finish, with 6H or 6G tolerances

Bruksområder

Suitable for tapping and through holes in a wide range of materials

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm20 x 1,5
Gjengediameter20 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter18.5 mm
hale diameter16 mm
Firkantet adapter12 mm
Gjengedybde24 mm
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde125 mm
Hus materialehss-e
Toleranse6h
1 323,33 kr Eks. mva
/ stykk
1 654,16 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel