Referanser
Bahco:4537-1
Rubix:426385
EAN:7314151720650


Teknisk sammendrag
| Antall klemmer/klør | 2 |
|---|---|
| Inner kapasitet | 20 mm |
| Ekstern kapasitet | 170 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : AVTREKKER 2-ARM 4537 160MM - 4537-1
Egenskaper
•Two arms, heavy-duty
Long reach
Especially suited for pulling ball bearings, pulleys and gears
Spare body
Long reach
Especially suited for pulling ball bearings, pulleys and gears
Spare body
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 965 g |
|---|---|
| Antall klemmer/klør | 2 |
| Inner kapasitet | 20 mm |
| Ekstern kapasitet | 170 mm |
| Dybde | 130 mm |
| Uttreknings kraft | 3.5 t |
| Diameter | 14 mm |
| Type | puller |
Vis UNSPSC/ECL@SS
930,81 kr Eks. mva
/ stykk
1 163,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel