Referanser
Bahco:4521N-L
Rubix:426350
EAN:7314151837839

Dokumenter
Produktinformasjon : AVTREKKER/EKSP 4521 38-45MM - 4521N-L
Avdragerskaftet har flere spor (1-4) som gir ensartet spredning langs omkretsen og sikker fjerning av kulelageret
For bruk med avdrager 4522 eller hammer 4523G eller 4524G
For bruk med avdrager 4522 eller hammer 4523G eller 4524G
Egenskaper
•For extracting ball bearings from housings, ball bearing outer races, bushings and oil seals
The extractor shank has multiple slots (1-4) which allows uniform spreading on the periphery and safe removal of the ball bearing
When placed inside the ball bearing and turning the nut, the bearing will be grip by the inside
The extractor shank has multiple slots (1-4) which allows uniform spreading on the periphery and safe removal of the ball bearing
When placed inside the ball bearing and turning the nut, the bearing will be grip by the inside
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 260 g |
|---|---|
| Antall klemmer/klør | 4 |
| Inner kapasitet | 45 mm |
| Dybde | 70 mm |
| Diameter | 45 mm |
| Type | ball bearing internal extractor |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 131,77 kr Eks. mva
/ stykk
1 414,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel