Referanser


Teknisk sammendrag
| Antall klemmer/klør | 2 |
|---|---|
| Inner kapasitet | 330 mm |
| Ekstern kapasitet | 250 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : AVTREKKER UNIVERSAL 2-ARM 250X200mm - 1.06/3 - 8000740 - GEDORE
Gedores universelle avtrekker med to armer er utviklet for kontrollert demontering av deler som er presset på plass. Den muliggjør sikker fjerning av komponenter som skiver, hjul eller lagre i ulike situasjoner, både på verkstedet og innen industriell vedlikehold.
Egenskaper:
Gedores universelle 2-arms avtrekker 1.06 er beregnet på demonteringsoperasjoner som krever kontrollert kraftpåføring. Den smidde konstruksjonen sikrer god mekanisk styrke ved høye trekkrefter. Verktøyet er utstyrt med en integrert justeringsskala som muliggjør jevn justering av armene og fremmer presis sentrering av avtrekkingen. Armene er vendbare, noe som gjør det mulig å bruke den til uttrekking fra utsiden eller innsiden, avhengig av konfigurasjonen. Krokene er utskiftbare og tilgjengelige i forskjellige klemdybder, noe som gjør det mulig å tilpasse avtrekkeren til et bredt spekter av bruksområder. Modellen kan også utstyres med en hydraulisk spindel som tilleggsutstyr for å øke kapasiteten ved mer krevende operasjoner.
Egenskaper
• Precise centering via integrated adjustment scale
• Suitable for internal and external extraction
• Adjustment to different clamping depths using interchangeable hooks
• Expandable via optional hydraulic spindle
Bruksområder
Teknisk informasjon
| Antall klemmer/klør | 2 |
|---|---|
| Inner kapasitet | 330 mm |
| Ekstern kapasitet | 250 mm |
| Dybde | 200 mm |
| Uttreknings kraft | 7.5 t |
| Diameter | 27 mm |
| Type | universal puller |
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel