Referanser
Spartex:RIVTR3X10A4
Rubix:6425409
Produsent:066043 10
EAN:4043377051776

Produktinformasjon : DIN 660 Nitar med kullrigt huvud A4 3X - 066043 10
Round head rivets A4 3X DIN 660
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Standard | DIN 660 |
|---|---|
| Lengde | 10 mm |
| Diameter | 3 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
28 664,90 kr Eks. mva
/ pakke
35 831,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
10 mm
