Referanser
Spartex:RIVTR4X10A2
Rubix:6425372
Produsent:066024 10
EAN:4043377051264

Produktinformasjon : DIN 660 Nitar med kullrigt huvud A2 4X - 066024 10
Round head rivets A2 4X DIN 660
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Standard | DIN 660 |
|---|---|
| Lengde | 10 mm |
| Diameter | 4 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
13 076,88 kr Eks. mva
/ pakke
16 346,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
10 mm
