Referanser
Spartex:RIVTR5X20A2
Rubix:6425287
Produsent:066025 20
EAN:4043377051455

Produktinformasjon : DIN 660 Nitar med kullrigt huvud A2 5X - 066025 20
Round head rivets A2 5X DIN 660
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Standard | DIN 660 |
|---|---|
| Lengde | 20 mm |
| Diameter | 5 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
36 482,60 kr Eks. mva
/ pakke
45 603,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
20 mm
