Referanser
Spartex:RIVTR6X25A2
Rubix:6425234
Produsent:066026 25
EAN:4043377051608

Produktinformasjon : DIN 660 Nitar med kullrigt huvud A2 6X - 066026 25
Round head rivets A2 6X DIN 660
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Standard | DIN 660 |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Diameter | 6 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
31 081,28 kr Eks. mva
/ pakke
38 851,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
25 mm
