Referanser
Spartex:RIVTR4X50A2
Rubix:6425323
Produsent:066024 50
EAN:4043377316592

Produktinformasjon : DIN 660 Nitar med kullrigt huvud A2 4X - 066024 50
Round head rivets A2 4X DIN 660
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Standard | DIN 660 |
|---|---|
| Lengde | 50 mm |
| Diameter | 4 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
45 011,00 kr Eks. mva
/ pakke
56 263,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
50 mm
