Referanser
Spartex:RIVTR6X10A2
Rubix:6425259
Produsent:066026 10
EAN:4043377051530

Produktinformasjon : DIN 660 Nitar med kullrigt huvud A2 6X - 066026 10
Round head rivets A2 6X DIN 660
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Standard | DIN 660 |
|---|---|
| Lengde | 10 mm |
| Diameter | 6 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
16 014,44 kr Eks. mva
/ pakke
20 018,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
10 mm
