Referanser
Spartex:RIVTR6X20A2
Rubix:6425240
Produsent:066026 20
EAN:4043377051585

Produktinformasjon : DIN 660 Nitar med kullrigt huvud A2 6X - 066026 20
Round head rivets A2 6X DIN 660
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Standard | DIN 660 |
|---|---|
| Lengde | 20 mm |
| Diameter | 6 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
25 964,24 kr Eks. mva
/ pakke
32 455,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
20 mm
