Referanser
Sati:CT03554
Rubix:112199

Teknisk sammendrag
| Profil | logement pour moyeu |
|---|---|
| Konisk gjennomføring | 3535 |
| Materiale | fosfat støpejern |
Produktinformasjon : TL. remskive 355-4 SPC 3535
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 30500 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk gjennomføring | 3535 |
| Materiale | fosfat støpejern |
| Type | attachment type: hub housing |
| Ytter diameter (inch) | 364.6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 475,89 kr Eks. mva
/ stykk
9 344,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig