Referanser
Optibelt:TB SPB 265/4
Rubix:192287
Produsent:1712209
EAN:4014486247350



Produktinformasjon : TB SPB 265/4 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 9500 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Indikativ diameter | 265 mm |
| Konisk gjennomføring | 3020 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 4 |
| Type | ground pulley (with or without mirror) |
| Felgbredde | 82 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel