Referanser
Optibelt:TB SPB 315/2
Rubix:191511
Produsent:1622012
EAN:4014486247534



Produktinformasjon : TB SPB 315/2 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 7800 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Indikativ diameter | 315 mm |
| Konisk gjennomføring | 2517 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 2 |
| Type | arm-type pulley |
| Felgbredde | 44 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel