Remskive for taper bøsning Mecaline 06SPC1000
SPC seksjon seks spor V-remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:06SPC1000
Rubix:6277859
Produsent:856727
EAN:3660338120114

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 6G Spc 1000 Tl 5050
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (5050) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spc |
|---|---|
| Indikativ diameter | 1000 mm |
| Antall spor | 6 |
| Konisk gjennomføring | 5050 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Type | 5 |
| Felgbredde | 162 mm |
| Ytter diameter (inch) | 1009.6 mm |
| Bredde | 127 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
18 224,66 kr Eks. mva
/ stykk
22 780,82 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig