Remskive for taper bøsning Mecaline 04SPB250

SPB-seksjon Fire spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:04SPB250
Rubix:6278060
Produsent:856511
EAN:3660338117978
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspb
Indikativ diameter250 mm
Konisk gjennomføring3020
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 4G Spb 250 Tl 3020


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspb
Indikativ diameter250 mm
Konisk gjennomføring3020
Materialecast iron gg25
Antall spor4
Type6
Felgbredde82 mm
Ytter diameter (inch)257 mm
Bredde51 mm
2 613,37 kr Eks. mva
/ stykk
3 266,71 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel